Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=358 L=1300 - VMH203581300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=358 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 850 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 447 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371387583

Réf. Sonepar

00090138758

Réf. Fournisseur

VMH203581300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

850 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

447 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

7.22 l

Vonaris VHV-M 20 H=358 L=1300, Puissance: 850W (Blanc RAL9016)