Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=358 L=2200 - VMH203582200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1439 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 756 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438257271449
Réf. Sonepar
00090727144
Réf. Fournisseur
VMH203582200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1439 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
756 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
12.21 l