Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1800 - VMH204301800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1363 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 716 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149504938

Réf. Sonepar

00090950493

Réf. Fournisseur

VMH204301800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1363 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

716 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

11.99 l

Vonaris VHV-M 20 H=430 L=1800, Puissance: 1363W (Blanc RAL9016)