Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=430 L=600 - VMH204300600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 454 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 239 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438257399884
Réf. Sonepar
00090739988
Réf. Fournisseur
VMH204300600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
454 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
239 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
4 l