Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=502 L=1300 - VMH205021300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1117 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 584 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438149606762
Réf. Sonepar
00090960676
Réf. Fournisseur
VMH205021300
Marque
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1117 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
584 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
10.1 l