Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1000 - VMH207901000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1271 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 661 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149355943
Réf. Sonepar
00090935594
Réf. Fournisseur
VMH207901000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1271 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
661 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
12.22 l