Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=790 L=1400 - VMH207901400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1779 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 925 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371043090
Réf. Sonepar
00090104309
Réf. Fournisseur
VMH207901400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1779 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
925 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
17.11 l