Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=502 L=1200 - VMH205021200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1031 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149518584
Réf. Sonepar
00090951858
Réf. Fournisseur
VMH205021200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1031 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
539 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
9.32 l