Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=502 L=900 - VMH205020900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=502 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 773 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 404 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257399853

Réf. Sonepar

00090739985

Réf. Fournisseur

VMH205020900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

773 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

404 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

6.99 l

Vonaris VHV-M 20 H=502 L=900, Puissance: 773W (Blanc RAL9016)