Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=574 L=2000 - VMH205742000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=574 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1920 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1004 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371232746

Réf. Sonepar

00090123274

Réf. Fournisseur

VMH205742000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1920 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1004 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

17.76 l

Vonaris VHV-M 20 H=574 L=2000, Puissance: 1920W (Blanc RAL9016)