Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=646 L=1300 - VMH206461300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1382 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 719 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149573101
Réf. Sonepar
00090957310
Réf. Fournisseur
VMH206461300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1382 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
719 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
12.99 l