Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=646 L=1600 - VMH206461600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 20 H=646 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1701 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 885 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257346055

Réf. Sonepar

00090734605

Réf. Fournisseur

VMH206461600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1701 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

885 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

15.98 l

Vonaris VHV-M 20 H=646 L=1600, Puissance: 1701W (Blanc RAL9016)