Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=1000 - VMH222141000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 769 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149363887

Réf. Sonepar

00090936388

Réf. Fournisseur

VMH222141000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

769 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

394 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

3.34 l

Vonaris VHV-M 22 H=214 L=1000, Puissance: 769W (Blanc RAL9016)