Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=430 L=2000 - VMH224302000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2536 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1286 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149385292
Réf. Sonepar
00090938529
Réf. Fournisseur
VMH224302000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2536 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1286 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
13.32 l