Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=430 L=2200 - VMH224302200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=430 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2790 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1414 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438371388009

Réf. Sonepar

00090138800

Réf. Fournisseur

VMH224302200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2790 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1414 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

14.65 l

Vonaris VHV-M 22 H=430 L=2200, Puissance: 2790W (Blanc RAL9016)