Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1300 - VMH225021300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1827 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 921 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149289392

Réf. Sonepar

00090928939

Réf. Fournisseur

VMH225021300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1827 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

921 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

10.1 l

Vonaris VHV-M 22 H=502 L=1300, Puissance: 1827W (Blanc RAL9016)