Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=800 - VMH225020800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1124 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 567 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657917782
Réf. Sonepar
00090791778
Réf. Fournisseur
VMH225020800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1124 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
567 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
6.22 l