Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=574 L=700 - VMH225740700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1074 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149229213
Réf. Sonepar
00090922921
Réf. Fournisseur
VMH225740700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1074 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
539 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
6.22 l