Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=790 L=1100 - VMH227901100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=790 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1216 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149457340

Réf. Sonepar

00090945734

Réf. Fournisseur

VMH227901100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1216 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

592 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

13.44 l

Vonaris VHV-M 22 H=790 L=1100, Puissance: 2075W (Blanc RAL9016)