Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=2200 - VMH222142200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=214 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1692 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 867 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149329937

Réf. Sonepar

00090932993

Réf. Fournisseur

VMH222142200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1692 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

867 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

7.35 l

Vonaris VHV-M 22 H=214 L=2200, Puissance: 1692W (Blanc RAL9016)