Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=286 L=1300 - VMH222861300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1219 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 621 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149555145
Réf. Sonepar
00090955514
Réf. Fournisseur
VMH222861300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1219 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
621 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
5.77 l