Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=502 L=600 - VMH225020600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 843 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 425 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149283703
Réf. Sonepar
00090928370
Réf. Fournisseur
VMH225020600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
843 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
425 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.66 l