Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=790 L=1800 - VMH227901800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 22 H=790 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1989 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 968 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257923607

Réf. Sonepar

00090792360

Réf. Fournisseur

VMH227901800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1989 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

968 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

22 l

Vonaris VHV-M 22 H=790 L=1800, Puissance: 3395W (Blanc RAL9016)