Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=142 L=1000 - VMH341421000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 953 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 493 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657910462
Réf. Sonepar
00090791046
Réf. Fournisseur
VMH341421000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
953 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
493 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
3.33 l