Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=142 L=2400 - VMH341422400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=142 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2287 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1183 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657928351

Réf. Sonepar

00090792835

Réf. Fournisseur

VMH341422400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2287 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1183 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

7.99 l

Vonaris VHV-M 34 H=142 L=2400, Puissance: 2287W (Blanc RAL9016)