Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=2000 - VMH342142000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2714 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1383 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149443756

Réf. Sonepar

00090944375

Réf. Fournisseur

VMH342142000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2714 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1383 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

9.98 l

Vonaris VHV-M 34 H=214 L=2000, Puissance: 2714W (Blanc RAL9016)