Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=900 - VMH342140900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1221 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 622 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257567313

Réf. Sonepar

00090756731

Réf. Fournisseur

VMH342140900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1221 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

622 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

4.49 l

Vonaris VHV-M 34 H=214 L=900, Puissance: 1221W (Blanc RAL9016)