Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=286 L=2000 - VMH342862000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=286 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3232 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1613 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657890771

Réf. Sonepar

00090789077

Réf. Fournisseur

VMH342862000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3232 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1613 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

13.32 l

Vonaris VHV-M 34 H=286 L=2000, Puissance: 3232W (Blanc RAL9016)