Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=142 L=700 - VMH341420700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 667 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 345 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657911551
Réf. Sonepar
00090791155
Réf. Fournisseur
VMH341420700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
667 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
345 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
2.33 l