Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=142 L=800 - VMH341420800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 762 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657919410
Réf. Sonepar
00090791941
Réf. Fournisseur
VMH341420800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
762 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
394 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
2.66 l