Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=1000 - VMH342141000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1357 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 691 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149237669
Réf. Sonepar
00090923766
Réf. Fournisseur
VMH342141000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1357 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
691 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
4.99 l