Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 34 H=214 L=2200 - VMH342142200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2985 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1521 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149777714
Réf. Sonepar
00090977771
Réf. Fournisseur
VMH342142200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2985 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1521 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
10.98 l