Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=862 - VOV101600862

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=1600 L=862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 862 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1498 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 733 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822471705

Réf. Sonepar

00090247170

Réf. Fournisseur

VOV101600862

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

862 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1498 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

733 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

9.8 l

Vonaris VSV 10 H=1600 L=862, Puissance: 1498W (Blanc RAL9016)