Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=2000 L=214 - VOV102000214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 10 H=2000 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 478 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 235 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892205500

Réf. Sonepar

00090220550

Réf. Fournisseur

VOV102000214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

478 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

235 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

2.96 l

Vonaris VSV 10 H=2000 L=214, Puissance: 478W (Blanc RAL9016)