Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1600 L=718 - VOV111600718

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1600 L=718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 718 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1421 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 706 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657843555

Réf. Sonepar

00090784355

Réf. Fournisseur

VOV111600718

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

718 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1421 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

706 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

8.16 l

Vonaris VSV 11 H=1600 L=718, Puissance: 1421W (Blanc RAL9016)