Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=2000 L=502 - VOV112000502

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=2000 L=502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 502 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1230 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 614 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657843081

Réf. Sonepar

00090784308

Réf. Fournisseur

VOV112000502

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

502 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1230 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

614 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

6.95 l

Vonaris VSV 11 H=2000 L=502, Puissance: 1230W (Blanc RAL9016)