Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1800 L=358 - VOV111800358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 791 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 393 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657842725
Réf. Sonepar
00090784272
Réf. Fournisseur
VOV111800358
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
358 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
791 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
393 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
4.46 l