Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 11 H=1800 L=646 - VOV111800646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1427 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 709 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657843401
Réf. Sonepar
00090784340
Réf. Fournisseur
VOV111800646
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
646 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1427 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
709 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
8.06 l