fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=2000 L=718 - VOV202000718

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=2000 L=718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 718 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2636 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1296 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657866332

Réf. Sonepar

00090786633

Réf. Fournisseur

VOV202000718

Marque

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

718 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2636 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1296 W

exposant N:

1.39

contenu en eau:

19.9 l

Vonaris VSV 20 H=2000 L=718, Puissance: 2636W (Blanc RAL9016)