Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=1600 L=214 - VOV201600214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=1600 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 627 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 305 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822492465

Réf. Sonepar

00090249246

Réf. Fournisseur

VOV201600214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

627 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

305 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

4.87 l

Vonaris VSV 20 H=1600 L=214, Puissance: 627W (Blanc RAL9016)