Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=2000 L=430 - VOV202000430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1579 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 776 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822484095
Réf. Sonepar
00090248409
Réf. Fournisseur
VOV202000430
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1579 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
776 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
11.92 l