Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 20 H=2000 L=502 - VOV202000502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1843 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 906 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657865830
Réf. Sonepar
00090786583
Réf. Fournisseur
VOV202000502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1843 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
906 W
exposant N:
1.39
contenu en eau:
13.91 l