Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=646 - VOV211600646

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 646 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2057 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1006 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892237655

Réf. Sonepar

00090223765

Réf. Fournisseur

VOV211600646

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

646 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2057 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1006 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

14.69 l

Vonaris VSV 21 H=1600 L=646, Puissance: 2057W (Blanc RAL9016)