Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=214 - VOV211800214

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 214 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 768 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 376 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892236641

Réf. Sonepar

00090223664

Réf. Fournisseur

VOV211800214

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

214 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

768 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

376 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

5.21 l

Vonaris VSV 21 H=1800 L=214, Puissance: 768W (Blanc RAL9016)