Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=790 - VOV211800790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2835 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1387 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892238027
Réf. Sonepar
00090223802
Réf. Fournisseur
VOV211800790
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2835 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1387 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
19.23 l