Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=2000 L=790 - VOV212000790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2000 mm
longueur - 790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3169 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1566 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892238041
Réf. Sonepar
00090223804
Réf. Fournisseur
VOV212000790
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2000 mm
longueur:
790 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3169 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1566 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
21.89 l