Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=358 - VOV211600358

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1600 L=358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 358 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1140 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 558 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892236962

Réf. Sonepar

00090223696

Réf. Fournisseur

VOV211600358

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

358 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1140 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

558 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

8.14 l

Vonaris VSV 21 H=1600 L=358, Puissance: 1140W (Blanc RAL9016)