Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV 21 H=1800 L=574 - VOV211800574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2060 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1008 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892237501
Réf. Sonepar
00090223750
Réf. Fournisseur
VOV211800574
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
574 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2060 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1008 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
13.97 l