Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=1600 L=214 - VMV101600214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 377 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 184 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822527648
Réf. Sonepar
00090252764
Réf. Fournisseur
VMV101600214
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
214 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
377 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
184 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
2.43 l