Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=1600 L=358 - VMV101600358

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VSV-M 10 H=1600 L=358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • longueur - 358 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 630 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 308 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657875839

Réf. Sonepar

00090787583

Réf. Fournisseur

VMV101600358

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1600 mm

longueur:

358 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

630 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

308 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

4.07 l

Vonaris VSV-M 10 H=1600 L=358, Puissance: 622W (Blanc RAL9016)